Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 8/100 HV 10.000 giri/min./600 watt

Codice art.: 4007220286272
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220286272
EAN / GTIN 4007220286272
Codice del produttore 80107015
Numero-L L51700 67
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • senza prolunga

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica con regolatore centrifugo integrato deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. L'utilizzo della macchina per utensili è maneggevole. Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 600 Watt
  • Numero di giri: 10000 RPM
  • Gruppo di pinze: 7
  • Versione a valvola: Leva
  • Versione: senza prolunga
  • Larghezza metrica: 46 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.17 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.85 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 205 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 5 Tropfen
  • Peso netto: 1 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8.5 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 46 mm

Vantaggi:

  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
  • Facile da utilizzare con media potenza.
  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Il regolatore centrifugo integrato garantisce un numero di giri costante durante l’utilizzo.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.