Lima di precisione con codolo, a schiena d’asino, 150 mm, taglio svizzero 0, grossa

Codice art.: 4007220280850
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220280850
EAN / GTIN 4007220280850
Codice del produttore 19315152
Numero-L L51180 36
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Lime piccole e maneggevoli per l’uso su pezzi molto particolareggiati. Taglio incrociato per la fase immediatamente successiva nei lavori di precisione.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 875
  • Forma: A schiena d’asino
  • Larghezza metrica: 16 mm
  • Taglio: 0
  • Lunghezza metrica: 150 mm
  • Altezza: 4 mm

Vantaggi:

  • Struttura compatta e maneggevole.
  • Ideale per la lavorazione di pezzi piccoli e particolareggiati.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)