Platorello COMBIDISC tenero per sistema CD Ø 38 mm SBH con gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220266762
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220266762
EAN / GTIN 4007220266762
Codice del produttore 42721383
Numero-L L51100 96
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • W (tenera)

Descrizione:

Platorello compatibile con gli utensili abrasivi COMBIDISC.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SBH
  • Sistema di serraggio: Sistema CD
  • Giri/min., max: 25000 RPM
  • Versione: W (tenera)
  • Larghezza metrica: 0 mm
  • ø esterno metrico: 38 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, gambo: 40