Braccio orientabile per smerigliatrice a nastro BSVA 9/24 x 520 Lunghezza nastro: 520/610 mm x Larghezza:3-16 mm

Codice art.: 4007220247891
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
Codice articolo 4007220247891
EAN / GTIN 4007220247891
Codice del produttore 84200701
Numero-L L51050 2352
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il portabraccio può ruotare rispetto all'asse della macchina o dell'impugnatura ed è pertanto in grado di adattarsi alle varie situazioni.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BSVA 9/24 x 520
  • Larghezza nastro utilizzabile: 3, 6, 9, 12, 16
  • Larghezza metrica: 9 mm
  • Larghezza nastro utilizzabile: 520, 610
  • Peso netto: 0.073 kg
  • ø rotolo metrico: 24 mm

Vantaggi:

  • Sostituzione semplice e veloce del nastro per mezzo del meccanismo di tensionamento a molla.
  • Guida del nastro estremamente precisa grazie alla tensione del nastro regolabile e al braccio fisso.
  • Prodotti robusti in acciaio.
  • Utilizzo dell'intera larghezza del nastro.
  • Forcelle di fissaggio estremamente sottili sul rullo anteriore.