Set seghe a tazza HSS in due parti Ø 60 mm

Codice art.: 4007220244777
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220244777
EAN / GTIN 4007220244777
Codice del produttore 25198060
Numero-L L51140 1018
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I set contengono rispettivamente una sega a tazza resiliente, bimetallica HSS resistente alla rottura e molto robusta per creare aperture e un apposito albero per seghe a tazza con punta di guida per il montaggio della sega a tazza.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SET HLS 60
  • ø: 60 mm

Vantaggi:

  • Ideali per praticare aperture in modo economico.
  • Grazie alla suddivisione variabile della dentatura si evita il saltellamento dell'utensile.
  • Elevata precisione dell’oscillazione radiale.
  • Ottimo scarico dei trucioli.
  • La sega a tazza è facile da centrare e manovrare grazie alla punta di guida HSS intercambiabile.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri. La punta di guida si monta sull’albero della sega a tazza e deve fuoriuscire di almeno 3 mm (1/8”). Nel taglio di metalli si deve usare olio da taglio di buona qualità, che riduce i saltellamenti e aumenta la durata della sega a tazza. Eccezione: nel taglio dell’alluminio non utilizzare olio da taglio bensì petrolio. Le seghe a tazza HSS sono adatte alla lavorazione dell'acciaio INOX. Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione. Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura). Assicurarsi che tutti i denti lavorino contemporaneamente per evitarne la rottura. Evitare movimenti oscillatori durante il lavoro per prevenire la rottura dei denti. Evitare il surriscaldamento dell’utensile.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Trapano

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Metallo non ferroso duro
    • Materie plastiche
    • Acciaio INOX
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Metallo non ferroso duro; Materie plastiche; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio

Fornitura:

  • Gli alberi per seghe a tazza vengono forniti provvisti di punta di guida HSS LSB 6/60 e di molla di espulsione.

Nota:

  • In caso di utilizzo di prolunghe, non superare mai il numero di giri consigliato per le seghe a tazza. Pericolo di incidenti!