PFERD TOOLS Set di lime di precisione ad ago, 12 pz. in astuccio avvolgibile, 180 mm, taglio svizzero 0, grosse

Codice art.: 4007220235560
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
Codice articolo 4007220235560
EAN / GTIN 4007220235560
Codice del produttore 12705092
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Perfette per lavorare superfici, fori, geometrie, profili e raggi di piccolissime dimensioni.

Proprietà:

  • Numero, contenuto: 12 Stück
  • Tipo PFERD TOOLS: 266/18 P
  • Taglio: 0
  • Lunghezza metrica: 180 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla forma del gambo è utilizzabile con o senza manico.

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Fornite in un astuccio avvolgibile in PVC.