Descrizione:
I mandrini robotici PFERD TOOLS sono prodotti secondo i più rigorosi requisiti di qualità e gli ultimi standard tecnologici e si adattano perfettamente all'uso stazionario nelle celle robotiche, nelle macchine utensili e ad essere installati su linee di trasferimento. Che si tratti di lavorazioni generiche o di applicazioni speciali, il vasto programma PFERD TOOLS offre la combinazione ottimale di strumenti innovativi e mandrini robotici efficienti e di lunga durata, tutto da un'unica fonte. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. Il mandrino robotico si contraddistingue per la sua precisione dell’oscillazione estremamente elevata nell’impiego continuativo. È dotato di una sede delle pinze in acciaio inossidabile. Innesto rapido, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio EM SW 14 mm.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 320 Watt
- Numero di giri: 37000 RPM
- Gruppo di pinze: 21
- Larghezza metrica: 30 mm
- Senso di rotazione: Rotazione sinistrorsa
- Diam. esterno tubo di alimentazione: 8 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.8 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.6 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 156 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 2 Tropfen
- Peso netto: 0.456 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 6 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 30 mm
Vantaggi:
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Doppio cuscinetto per durate maggiori.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.