PFERD TOOLS DUODISC DIAMOND 150x22,23 mm D852 (molto grosso) per la lavorazione di materiali duri

Codice art.: 4007220233917
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
Codice articolo 4007220233917
EAN / GTIN 4007220233917
Codice del produttore 36803860
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Eccellente per la lavorazione della ghisa grigia e nodulare (rispettivamente GG e GGG
  • GJL e GJS).
  • Uso ottimale per lavori di sgrossatura e sbavatura in officine di pulizia.
  • La geometria del pattino consente la separazione di alimentatori e booster di piccole dimensioni.
  • Scansiona il codice QR per saperne di più su DUODISC DIAMOND.

Proprietà:

  • Giri/min max: 10200 giri/min
  • Ø foro: 22,23 mm
  • Materiale abrasivo: Diamante
  • Ø metrico esterno: 150 mm
  • Grandezza della grana: D 852

Vantaggi:

  • Diametro utensile costante.
  • Tempi di sostituzione ridotti grazie alla lunga durata dell’utensile.
  • Ridurre al minimo la polvere poiché l’utensile non si usura.

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Ghisa grigia/nodulare (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stagno
    • ceramica tecnico
    • Metallo duro
    • Strati di protezione antiusura (leghe di saldatura e spruzzi)