Disco da sbavo E 125x7,2x22,23 mm, linea universale PSF STEEL per acciaio

Codice art.: 4007220229859
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220229859
EAN / GTIN 4007220229859
Codice del produttore 69298071
Numero-L L51070 378
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il programma di ingresso della linea universale PSF comprende utensili robusti per la lavorazione dei materiali più comuni. Gli utensili della linea universale PSF garantiscono ottimi risultati mantenendo al contempo un'elevata economicità. Disco da sbavo per acciaio con alta capacità di asportazione e buona durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 10200 RPM
  • Forma: E / 27 / T27
  • Larghezza metrica: 7.2 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 150 mm

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro e alta economicità grazie all’elevata taglienza.
  • Ottima durata.
  • Adatto anche per smerigliatrici angolari meno potenti. Queste mole da sbavo vantano un’elevata capacità di asportazione anche quando si applica una bassa pressione di contatto.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Acciaio