Disco da taglio EHT 125x1,0x22,23 mm versione diritta, linea uni. PSF ALU+STONE per alu/met. non ferrosi/pietra/PVC (10)

Codice art.: 4007220229408
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220229408
EAN / GTIN 4007220229408
Codice del produttore 61819015
Numero-L L51080 282
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il programma di ingresso della linea universale PSF comprende utensili robusti per la lavorazione dei materiali più comuni. Gli utensili della linea universale PSF garantiscono ottimi risultati mantenendo al contempo un'elevata economicità. Disco da taglio per metalli non ferrosi e materiali minerali con alta capacità di taglio e ottima durata. Gli specialisti di tutto il mondo si fidano di Blau e scelgono i dischi da taglio sottili PFERD TOOLS. Il programma PFERD TOOLS comprende i dischi da taglio sottili in molte varianti. C’è la soluzione adatta per ogni applicazione, ergonomica, efficiente e ai massimi livelli di sicurezza. I dischi da taglio sottili PFERD TOOLS sono caratterizzati da una speciale ricetta del legante. L’intenso lavoro di ricerca e sviluppo e la sua successiva realizzazione nei modernissimi stabilimenti produttivi garantiscono gli elevanti standard di qualità e sicurezza propri di PFERD TOOLS.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Forma: EHT / 41 / T1
  • Larghezza metrica: 1 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 125 mm

Vantaggi:

  • Ideale per smerigliatrici angolari a batteria.
  • Tagli sottili e privi di bave.
  • Massimo comfort e sicurezza.
  • Tagli rapidi.
  • Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa
    • Duroplastici
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Altri metalli non ferrosi
    • Pietra
    • Piastrelle
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Calcestruzzo
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa; Duroplastici; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Altri metalli non ferrosi; Pietra; Piastrelle; Titanio; Leghe di titanio; Calcestruzzo