Mandrino robotico PGAS 4/220 RS 22.000 giri/min./400 watt

Codice art.: 4007220228852
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
Codice articolo 4007220228852
EAN / GTIN 4007220228852
Codice del produttore 80106002
Numero-L L51050 2335
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I mandrini robotici PFERD TOOLS sono prodotti secondo i più rigorosi requisiti di qualità e gli ultimi standard tecnologici e si adattano perfettamente all'uso stazionario nelle celle robotiche, nelle macchine utensili e ad essere installati su linee di trasferimento. Che si tratti di lavorazioni generiche o di applicazioni speciali, il vasto programma PFERD TOOLS offre la combinazione ottimale di strumenti innovativi e mandrini robotici efficienti e di lunga durata, tutto da un'unica fonte. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. Il mandrino robotico si contraddistingue per la sua precisione dell’oscillazione estremamente elevata nell’impiego continuativo. È dotato di una sede delle pinze in acciaio inossidabile. Innesto rapido, pinza 6 mm, 1 chiave di serraggio per tipo EM SW 17 mm e DM SW 20/22 mm.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 400 Watt
  • Numero di giri: 22000 RPM
  • Gruppo di pinze: 16
  • Larghezza metrica: 42 mm
  • Senso di rotazione: Rotazione destrorsa
  • Diam. esterno tubo di alimentazione: 12 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.71 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.51 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 161 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 4 Tropfen
  • Peso netto: 0.974 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 10 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 42 mm

Vantaggi:

  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Doppio cuscinetto per durate maggiori.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.