Platorello COMBICLICK duro Ø 125 mm filetto M14 per smerigliatrice angolare 125

Codice art.: 4007220223451
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220223451
EAN / GTIN 4007220223451
Codice del produttore 44890152
Numero-L L51050 1231
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • duro

Descrizione:

Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente studiato e da un robusto fissaggio sul retro dell'utensile. La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. Durezza CC-H-GT (duro) = blu

Proprietà:

  • Tipo PFERD: CC-H-GT 125
  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Compatibile con Ø metrico: 125
  • Compatibile con: Smerigliatrice angolare 125, attacco M14
  • Versione: duro
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Ø filettatura: M14

Vantaggi:

  • Carico termico nettamente ridotto grazie alla geometria dei canali di raffreddamento.
  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridotti al minimo.
  • L’innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.