Descrizione:
Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente studiato e da un robusto fissaggio sul retro dell'utensile. Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. I dischi fibrati PFERD TOOLS vengono prodotti a norma ISO 16057 nella forma A1 versione F con la definizione “Dischi in fibra vulcanizzata”. Per molare in modo aggressivo con la massima capacità di asportazione durante la lavorazione di metalli non ferrosi. Massime prestazioni grazie al granulo ceramico autoravvivante. Gli additivi rivestimento riducono nettamente l’adesione dei trucioli e, di conseguenza, l’intasamento dei dischi fibrati.
Proprietà:
- Giri/min., max: 13300 RPM
- Abrasivo: Granulo ceramico CO-ALU
- ø esterno metrico: 115 mm
- Granulometria: 60
Vantaggi:
- L’innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.
- Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevata.
- L’economicità è massima grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.
- Il cambio utensile estremamente rapido e semplice riduce i costi produttivi.
- Con COMBICLICK si evitano graffi dovuti a flange sporgenti e si sfrutta al massimo l'abrasivo a disposizione.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare i dischi fibrati COMBICLICK con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Rame
- Leghe di alluminio dure
- Altri metalli non ferrosi
- Leghe di alluminio morbide
- Leghe di alluminio da lavorazione plastica
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Rame; Leghe di alluminio dure; Altri metalli non ferrosi; Leghe di alluminio morbide; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Zinco
Fornitura:
- Il platorello COMBICLICK deve essere ordinato a parte.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.