Prolunga SPV 50-3 S6 n. di giri/min. max 44.000 con pinza da 3 mm

Codice art.: 4007220185285
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220185285
EAN / GTIN 4007220185285
Codice del produttore 87100359
Numero-L L51700 141
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Con le prolunghe per mandrini si possono allungare i gambi degli utensili per molatura e frese. Esse consentono di raggiungere anche i punti più difficili e vengono inserite nel mandrino della macchina (elettrica o pneumatica) oppure nell’impugnatura dell’albero flessibile. Le prolunghe per mandrini sono un’alternativa economica ai prodotti speciali basati su frese o mole abrasive con gambo lungo. Prolunga per mandrini con lunghezza di lavoro di ca 50 mm, attacco dell’utensile di 3 mm e attacco del gambo di 6 mm. Prolunga raccomandata per macchine con una velocità massima di 44.000 giri/min. 1 chiave di serraggio EM SW 13/64″, 1 chiave di serraggio EM SW 9/32″ e 1 pinza 3 mm.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 44000 RPM
  • Gruppo di pinze: 14
  • Incl. Ø pinza [mm]: 3
  • Peso netto: 0.028 kg
  • Ø inserimento dell’albero [mm]: 6
  • Ø mandrino, max: 9.5 mm
  • Ø portautensile: 3 mm
  • Lunghezza, attacco lato macchina: 30
  • Lunghezza, totale: 76 mm

Nota:

  • Attenzione! Nell’utilizzo di prolunghe per mandrini si devono rispettare le norme di sicurezza e le norme antinfortunistiche vigenti. Quando si utilizzano gambi lunghi è obbligatorio inserire l’utensile nel pezzo (ad esempio nel foro, tubo, canale o nella scanalatura) prima di avviare la macchina. La prolunga non deve mai ruotare insieme all’utensile al di fuori del pezzo in lavorazione. La mancata osservanza può causare gravi incidenti. In condizioni sfavorevoli vi è la possibilità che la prolunga si pieghi insieme all’utensile inserito.
  • La prolunga è adatta solamente per l’uso manuale in combinazione con macchine pneumatiche, elettriche o ad albero flessibile per utensili con gambi standard. Viene inserita nella pinza centrata dell'apparecchio soltanto in combinazione con un utensile adatto al numero di giri consentito. La prolunga non deve mai essere bloccata sul raggio di raccordo. È vietato inserire una seconda prolunga o utensili con gambi maggiorati.
  • Il numero di giri massimo consentito è di 44.000 giri/min.