Set svasatori conici HSSE da 3 pz. DIN 335 C 90° versione Co5

Codice art.: 4007220168714
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
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220168714
EAN / GTIN 4007220168714
Codice del produttore 25202155
Numero-L L51140 821
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • HSSE

Descrizione:

I set contengono svasatori per uso professionale con un angolo di svasatura di 90° per l’accecatura di viti a 90° per materiali particolarmente resilienti e duri come l’acciaio legato e ad alta resistenza e acciaio inossidabile (INOX). Lunga durata e versione termoresistente grazie alla presenza di Co. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e da eventuali danni.

Proprietà:

  • Numero, contenuto: 3 Stück
  • Tipo PFERD: SET KES HSSE DIN 335 C90° 3
  • Versione: HSSE
  • Contenuto utensile ø: 6,3 / 10,4 / 16,5

Vantaggi:

  • Elevatissima capacità di asportazione e scarico dei trucioli ottimale.
  • Lavorazione senza sbavature anche a velocità di taglio ridotte.
  • Lunga durata.
  • Elevata qualità della superficie del pezzo.
  • Uso universale su quasi tutti i materiali.