Disco abrasivo diamantato resina sintetica 12A2/45° PHT 178 mm D126 (medio) smerigliatura a secco

Codice art.: 4007220168660
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220168660
EAN / GTIN 4007220168660
Codice del produttore 68612101
Numero-L L51220 26
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • PHT

Descrizione:

I dischi abrasivi diamantati con legante resinoide vengono spesso impiegati per affilare gli utensili in metallo duro e HSS, ma anche in altri processi di smerigliatura. Questi dischi vengono utilizzati sia nella smerigliatura a secco che in quella a umido. Legante in resina fenolica per smerigliatura a secco ad alto rendimento. Il legante PHT è adatto alla lavorazione a secco e consente un taglio freddo anche senza l'utilizzo di sostanze refrigeranti.

Proprietà:

  • Forma: 12A2/45°
  • Versione: PHT
  • Larghezza, bordo abrasivo: 10 mm
  • Ø foro: 20 mm
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Granulometria: D 126
  • Altezza, rivestimento: 2 mm
  • Angolo: 45 °

Vantaggi:

  • Le caratteristiche del legante resinoide possono essere modificate in base all'applicazione.
  • Facile da ricondizionare.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Un maggior diametro D aumenta l'economicità grazie alle migliori condizioni termiche e cinematiche. Scegliere sempre lo spessore dello strato W oppure U più sottile del pezzo da lavorare. La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido il disco abrasivo si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo. I leganti studiati per la smerigliatura a secco in casi eccezionali possono essere utilizzati anche a umido. Un maggiore spessore dello strato X influisce sui costi di materiale per il diamante e il legante, ma è ininfluente rapportato ai costi di produzione. Un maggiore spessore dello strato X quindi in genere è più economico.
  • Tipi di lavorazione: Finitura; Affilatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Macchina utensile

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Metallo duro
    • Materiali da lavorare: Metallo duro

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati