Esecuzione:
	
	
                
                    
		
                
                
            
                
	
		Descrizione:
	
	
                
                    
		Gli svasatori conici PFERD TOOLS si distinguono per il loro tagliente a taglio destrorso particolarmente affilato che garantisce ottimi risultati anche a basse velocità di taglio. Gli svasatori conici muniti di rivestimento HICOAT, inoltre, garantiscono un’elevata resistenza al calore e all’ossidazione. Per questo possono essere utilizzati anche sui materiali duri senza necessità di refrigeranti. Svasatori per uso professionale con un angolo di svasatura di 90° per l’accecatura di viti a 90° per materiali particolarmente resilienti e duri come l’acciaio legato e ad alta resistenza e acciaio inossidabile. Per un sicuro trasferimento della coppia, gli svasatori conici con diametri di svasatura a partire da 28 mm sono muniti di un gambo a tre facce. Grazie al rivestimento HICOAT, gli HC-FEP presentano una durezza e una resistenza all’usura elevate. Sono estremamente termoresistenti e con una durata particolarmente lunga. Possono essere utilizzati anche nel range di velocità di taglio elevate nonché senza refrigeranti e lubrificanti.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 110 RPM
 - Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 110 RPM
 - Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 150 RPM
 - Giri/min. da, acciai fino a 700 N/mm²: 150 RPM
 - Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 110 RPM
 - Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 110 RPM
 - Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 150 RPM
 - Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 200 RPM
 - Giri/min. fino a, acciai fino a 700 N/mm²: 200 RPM
 - Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 150 RPM
 - Versione: HC-FEP
 - ø: 31 mm
 - Ø gambo metrico: 12 mm
 - Angolo: 90 °
 - Lunghezza, totale: 71 mm
 
 
                
                
            
                
	
		Uso:
	
	
                
                    
		- Suggerimenti di applicazione: Ideale per l’accecatura di viti 90°.
 - Tipi di lavorazione: Svasatura
 - Tipi di macchina: Trapani stazionari; Macchina utensile; Trapano; Robot; Macchine stazionarie
 
 
                
                
            
                
	
		Materiale:
	
	
                
                    
		- Materiali da lavorare: 
- Alluminio
 -  Ghisa temprata
 -  Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
 -  Ottone
 -  Bronzo
 -  Acciai da cementazione
 -  Ghisa
 -  Truciolato
 -  Leghe a base di cobalto
 -  Rame
 -  Duroplastici
 -  Elastomeri
 -  Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
 -  Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
 -  Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
 -  Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
 -  Leghe di alluminio dure
 -  Metallo non ferroso duro
 -  Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
 -  Superleghe di nichel o titanio
 -  Altri metalli non ferrosi
 -  Altro
 -  Materie plastiche
 -  Leghe di alluminio morbide
 -  Metallo non ferroso tenero
 -  Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
 -  Legno tenero
 -  Acciaio INOX
 -  Acciaio
 -  Acciaio, fusioni d’acciaio
 -  Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 -  Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
 -  Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
 -  Termoplasti
 -  Titanio
 -  Leghe di titanio
 -  Acciai per utensili
 -  Leghe di alluminio da lavorazione plastica
 -  Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
 -  Legno
 -  Zinco
 - Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Truciolato; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco
 
 
 
                
                
            
                
	
		Nota:
	
	
                
                    
		- Per un sicuro trasferimento della coppia, gli svasatori conici con diametri di svasatura a partire da 28 mm sono muniti di un gambo a tre facce.