Disco lamellare POLIFAN PFC 180x22,23 mm conico A120 SG STEELOX acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220167915
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220167915
EAN / GTIN 4007220167915
Codice del produttore 67712185
Numero-L L51120 117
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Disco lamellare POLIFAN per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con capacità di asportazione elevata e ottima durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 8500 RPM
  • Forma: PFC / B / T29
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 180 mm
  • Granulometria: 120

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro e alta economicità grazie alla capacità di asportazione ottima.
  • Cambi utensile meno frequenti grazie all’elevata durata.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio