Esecuzione:
Descrizione:
Svasatori HSS per lavori di foratura e sbavo di lamiere sottili, tubazioni e profilati di diversi materiali. Per una sicura trasmissione della coppia, tutti gli svasatori sono muniti di un gambo a 3 facce. Gli svasatori HSS muniti del pregiato rivestimento HICOAT HC-FEP sono resistenti all’usura ed estremamente versatili per la lavorazione di acciaio, acciaio inossidabile (INOX), metalli non ferrosi e materiali sintetici termoplastici e duroplastici. Gli svasatori con il rivestimento HICOAT HC-FEP garantiscono un’elevata resistenza al calore e all’ossidazione. Per questo possono essere utilizzati anche sui materiali duri senza necessità di refrigeranti. Il set comprende 3 svasatori HSS nelle versioni 4–12 mm (9 velocità), 4–20 mm (9 velocità), 4–30 mm (14 velocità) con rivestimento HICOAT HC-FEP di prim’ordine per applicazioni industriali. Per una sicura trasmissione della coppia, tutti gli svasatori sono muniti di un gambo a 3 facce. La robusta custodia in plastica protegge gli utensili dalla sporcizia e da eventuali danni. Il fissaggio degli svasatori HSS facilita la scelta e l’estrazione degli utensili.
Proprietà:
- Numero, contenuto: 3 Stück
- Tipo PFERD: SET STB HSS HC-FEP 3
- Versione: HC-FEP
Vantaggi:
- Perforare e sbavare in una sola operazione.
- Molto tagliente con vibrazioni ridotte.
- La punta da trapano permette di centrare e perforare con facilità.
- La forma a cono facilita la ritrazione dell’utensile dalla lamiera forata.
- I trucioli che non si rompono sono facilmente asportabili come con una punta elicoidale.
Nota:
- Per una sicura trasmissione della coppia, tutti gli svasatori sono muniti di un gambo a 3 facce.