Punte a gradini STB HSS 04-20/8

Codice art.: 4007220165874
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
  • Materiale da taglio: HSS
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
Materiale da taglio HSS
Tipo di prodotto Punte a gradino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220165874
EAN / GTIN 4007220165874
Codice del produttore 25201037
Numero-L L51140 819
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • HSS

Descrizione:

Svasatori HSS per lavori di foratura e sbavo di lamiere sottili, tubazioni e profilati di diversi materiali. Per una sicura trasmissione della coppia, tutti gli svasatori sono muniti di un gambo a 3 facce.

Proprietà:

  • Numero, gradini dello svasatore: 9 Stück
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 320 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 700 N/mm²: 320 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 160 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 2400 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 700 N/mm²: 2400 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 1600 RPM
  • Versione: HSS
  • Gradini dello svasatore: 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
  • Ø gambo metrico: 8 mm
  • Intervallo di foratura, da: 4 mm
  • Intervallo di foratura, fino a: 20 mm
  • Lunghezza, totale: 75 mm

Vantaggi:

  • Perforare e sbavare in una sola operazione.
  • Molto tagliente con vibrazioni ridotte.
  • La punta da trapano permette di centrare e perforare con facilità.
  • La forma a cono facilita la ritrazione dell’utensile dalla lamiera forata.
  • I trucioli che non si rompono sono facilmente asportabili come con una punta elicoidale.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Gli svasatori HSS possono essere utilizzati su lamiere, tubi e profilati fino a uno spessore di 4 mm. In caso di svasatori senza rivestimento utilizzare olio da taglio o aria compressa come lubrorefrigerante.
  • Tipi di lavorazione: Svasatura; Sbavatura; Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapani stazionari; Trapano

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Fusioni d’acciaio
    • Truciolato
    • Rame
    • Duroplastici
    • Elastomeri
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
    • Metallo non ferroso duro
    • Legno duro
    • Altri metalli non ferrosi
    • Altro
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Legno tenero
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Legno
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Fusioni d’acciaio; Truciolato; Rame; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Legno; Zinco

Nota:

  • Per una sicura trasmissione della coppia, tutti gli svasatori sono muniti di un gambo a 3 facce.