Disco da taglio piccolo EHT 70x1,0x10 mm linea diritta SG STEELOX per acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220165751
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220165751
EAN / GTIN 4007220165751
Codice del produttore 65507001
Numero-L L51080 154
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. PFERD TOOLS offre dischi da taglio piccoli per smerigliatrici diritte in diverse misure. I dischi da taglio universali sono perfetti per tagliare acciaio inossidabile (INOX), ghisa, alluminio e altri materiali. Disco da taglio con alta capacità di taglio e massima durata per l’uso su smerigliatrici diritte. Gli specialisti di tutto il mondo si fidano di Blau e scelgono i dischi da taglio sottili PFERD TOOLS. Il programma PFERD TOOLS comprende i dischi da taglio sottili in molte varianti. C’è la soluzione adatta per ogni applicazione, ergonomica, efficiente e ai massimi livelli di sicurezza. I dischi da taglio sottili PFERD TOOLS sono caratterizzati da una speciale ricetta del legante. L’intenso lavoro di ricerca e sviluppo e la sua successiva realizzazione nei modernissimi stabilimenti produttivi garantiscono gli elevanti standard di qualità e sicurezza propri di PFERD TOOLS.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 21800 RPM
  • Forma: EHT / 41 / T1
  • Larghezza metrica: 1 mm
  • Ø foro: 10 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 70 mm

Vantaggi:

  • Ideale per punti difficilmente raggiungibili.
  • Disco da taglio universale per molti materiali.
  • Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
  • Massima economicità grazie alla durata elevatissima.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio

Fornitura:

  • Il perno di bloccaggio compatibile deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • Attenersi al numero massimo di giri del disco da taglio e del perno di bloccaggio non superando mai quello inferiore dei due.

Download & documenti

Prodotti correlati