Spazzola a disco COMPOSITE RBUP Ø 150x13x50,8 mm foro filamento ceramico Ø 1,10 mm granulo 120 macchina stazionaria

Codice art.: 4007220159880
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220159880
EAN / GTIN 4007220159880
Codice del produttore 79184119
Numero-L L51510 926
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Spazzola particolarmente aggressiva. Grazie ai fili sintetici sono particolarmente indicate per lo sbavo di costruzioni complesse come teste per cilindri e ruote dentate e per la lavorazione delle superfici. Sviluppate appositamente per l’uso industriale. Spazzole particolarmente flessibili. Grazie ai fili sintetici sono particolarmente indicate per lo sbavo di costruzioni complesse come teste per cilindri e ruote dentate. Sviluppate appositamente per l’uso industriale. Le spazzole con granulo ceramico (CO) sono caratterizzate da un'elevata tenacità e un'ottima taglienza. Per ottenere alti valori di asportazione e una spazzolatura aggressiva. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 3600 RPM
  • Giri/min., opz., da: 900 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 1500 RPM
  • Larghezza metrica: 13 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Larghezza di montaggio: 13 mm
  • Ø foro: 50.8 mm
  • Ø materiale dei fili: 1.1 mm
  • ø esterno metrico: 150 mm
  • Materiale dei fili: Granulo ceramico (CO)
  • Granulometria: 120
  • Lunghezza, fili: 32 mm

Vantaggi:

  • Lunga durata e spazzolatura aggressiva grazie all’elevata densità dei fili.
  • Molto scorrevoli grazie alla distribuzione uniforme dei fili.
  • Grazie all’elevata flessibilità si adatta perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione, apportando meno calore.
  • I granuli abrasivi sono incorporati all'interno di filamenti in materiale sintetico, quindi il filo non lavora soltanto con la punta, ma anche lateralmente.
  • Per un uso particolarmente aggressivo e un’elevata qualità superficiale del pezzo.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. I fili in CO sono idonei per un uso particolarmente aggressivo e un’elevata qualità superficiale del pezzo. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Satinare (opacizzare e satinare)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Bronzo
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Metallo non ferroso duro
    • Metalli termoresistenti
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Leghe di titanio

Download & documenti

Prodotti correlati