• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PFERD TOOLS Foglio abrasivo carta resistente all’acqua 230x280 mm BP-W ECO PAINT SiC1000 per verniciatura

Codice art.: 4007220158418
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220158418
EAN / GTIN 4007220158418
Codice del produttore 45015266
Numero-L L51700 101631
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • La versione ECO W con carburo di silicio (SiC) è un’alternativa economica per l’utilizzo su vernici e vetro.
  • Particolarmente indicata per tutti i lavori di levigatura a umido su strutture di verniciatura convenzionali.
  • La carta in fogli è conforme alla norma ISO 21948.
  • La grana 1000 è fornita in confezioni da 50 pezzi.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 230 mm
  • Abrasivo: carburo di silicio SiC/C
  • Lunghezza metrica: 280 mm
  • Grana: 1000

Vantaggi:

  • Ottima adesione della grana su una carta molto flessibile e leggera.
  • Massime prestazioni di levigatura.
  • Utilizzabile per la levigatura a umido e a secco.
  • Elevata resistenza allo strappo e qualità ottimale.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Se necessario, strappare fino alla dimensione richiesta.
  • Compiti di lavorazione: Pulizia; Inscenato levigatura di finitura; Irruvidimento; Lavorazione delle superfici
  • Tipi di unità: Inserimento manuale

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • Ghisa malleabile
    • ottone
    • bronzo
    • Acciaio fuso
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Termoindurenti rinforzati con fibre (GFRP, CFRP)
    • Ghisa grigia/sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati e rinvenuti oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • Acciaio inossidabile (INOX)
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplastici
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Tagliare a misura secondo necessità.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Uso manuale