PFERD TOOLS Foglio abrasivo carta universale corindone 230x280 mm BP ECO AC A150 con rivestimento antiaderente

Codice art.: 4007220158197
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
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
Codice articolo 4007220158197
EAN / GTIN 4007220158197
Codice del produttore 45015245
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il rivestimento stearat è un rivestimento antiaderente (AC) che impedisce l’intasamento del materiale in lamiera.
  • Il modello versione Eco AC con corindone A è un’alternativa economica per attività di smerigliatura universale nell’industria e nell’artigianato.
  • Materiale foglio la carta corrisponde a ISO 21948.
  • Il modello grana 150 viene fornito in unità confez . 50 pezzi.

Proprietà:

  • Metrica larghezza: 230 mm
  • Materiale abrasivo: Corindone A
  • Lunghezza metrica: 280 mm
  • Grandezza della grana: 150

Vantaggi:

  • Elevate prestazioni di smerigliatura grazie all’ottima aderenza della grana.
  • Il rivestimento antiaderente (AC) impedisce l’intasamento in caso di bassa usura.
  • Elevata resistenza allo strappo con qualità ottimale.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Se necessario, strappare fino alla dimensione richiesta.
  • Compiti di lavorazione: Pulizia; Inscenato levigatura di finitura; Irruvidimento; Lavorazione delle superfici
  • Tipi di unità: Inserimento manuale

Materiale:

  • materiali modificabile:
    • Alluminio
    • Ghisa malleabile
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusione di acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Termoset rinforzati in fibra (GRP, CFRP)
    • Ghisa grigia/nodulare (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, temprati superiori a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • Acciaio legato (INOX)
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materie termoplastiche
    • Titan
    • Leghe di titanio
    • Zinco

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Tagliare a misura secondo necessità.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Uso manuale