Dischi in non tessuto POLINOX Ø 50 mm A280 per fiorettare superfici

Codice art.: 4007220157015
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220157015
EAN / GTIN 4007220157015
Codice del produttore 44638280
Numero-L L51100 674
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I dischi POLINOX per la marmorizzazione dei corpi sono utensili speciali per la marmorizzazione delle superfici.

Proprietà:

  • Numero di giri, a scelta, da: 600 giri/min.
  • Numero di giri, a scelta, fino a: 1400 giri/min.
  • Abrasivo: ossido di alluminio A
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Grana: 280

Vantaggi:

  • Resistente all’acqua e all’olio.
  • Adattamento ottimale dei contorni grazie all’elevata flessibilità
  • Molto economico grazie alle elevate prestazioni di levigatura e alla lunga durata.
  • Nessun intasamento dell’utensile grazie alla struttura aperta e all’elevata flessibilità del materiale non tessuto.

Uso:

  • Raccomandazioni per l’uso: Utilizzare i dischi POLINOX per corpi di marmorizzazione con l’apposito utensile di marmorizzazione.
  • Attività di lavorazione: Pulizia; sbavatura; levigatura fine in più fasi; irruvidimento; strutturazione (opacizzazione, opacizzazione delle linee e satinatura); lavorazione della superficie.
  • Tipi di azionamento: trapano con piedistallo; trasmissione ad albero flessibile; smerigliatrice diritta.

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • ottone
    • bronzo
    • Acciaio fuso
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Termoindurenti rinforzati con fibre (GFRP, CFRP)
    • Acciai temprati e rinvenuti oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • Acciaio inossidabile (INOX)
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplastici
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco

Fornitura:

  • Ordinare gli utensili per la marmorizzazione separatamente.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza, la velocità massima consentita non deve mai essere superata.