Rullo a lamelle corindone F Ø 40x20 mm, gambo Ø 6 mm A120 per finitura e finish

Codice art.: 4007220154649
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220154649
EAN / GTIN 4007220154649
Codice del produttore 44408126
Numero-L L51070 50
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Nei rulli le lamelle abrasive sono disposte radialmente intorno all'asse dell'utensile. Grazie alla loro flessibilità si adattano perfettamente al contorno del pezzo in lavorazione. Il granulo abrasivo è fissato sul supporto flessibile e resistente in tessuto tramite un legante resinoide. In conformità con le Norme ISO 3919 i rulli a lamelle rientrano nella categoria “dischi a lamelle abrasive”. Per uso universale, dalla sgrossatura alla finitura.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 19100 RPM
  • Giri/min., opz.: 9600 RPM
  • Larghezza metrica: 20 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 40 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Granulometria: 120
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Asportazione di materiale elevata e costante per tutta la durata dell’utensile, perché l’abrasivo a contatto con il pezzo è sempre nuovo e tagliente.
  • L’uso frontale è possibile anche molto vicino agli spigoli e negli angoli, grazie alla struttura piatta del corpo dell’utensile.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Abbassando la pressione di contatto e la velocità periferica e utilizzando olio per smerigliare si riducono l'usura dell'utensile e la sollecitazione termica del pezzo. L'aumento di asportazione si deve ottenere con una granulometria più grossa, e non aumentando la pressione di contatto, per evitare un'inutile usura dell'utensile e la sollecitazione termica del pezzo. Aumentando la velocità di taglio si ottiene una superficie leggermente più fine. Aumentando la pressione di contatto si ottiene una superficie leggermente più grossolana. Più è tenero il materiale in lavorazione, più sarà grossolana la superficie (a parità di granulometria). Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
  • Si deve ridurre nettamente la pressione di contatto se si supera il numero di giri ottimale indicato.
  • La sicurezza è garantita solo se la lunghezza è di almeno 15 mm e non viene superato il numero di giri massimo consentito.