Rotoli abrasivi conici POLIROLL PRK 12x35 mm, foro Ø 3 mm, corindone A80

Codice art.: 4007220152560
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
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
Tipo di prodotto Rullo abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220152560
EAN / GTIN 4007220152560
Codice del produttore 42821308
Numero-L L51100 197
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Per applicazioni universali su metalli e altri materiali. I rotoli abrasivi POLIROLL sono costituiti da un abrasivo flessibile avvolto e incollato su se stesso a spirale. La grana abrasiva disposta sullo strato resinoide genera la massima taglienza.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 17000 RPM
  • Giri/min., opz.: 12000 RPM
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 12 mm
  • Granulometria: 80
  • Altezza: 35 mm

Vantaggi:

  • La notevole capacità di asportazione rimane costante per l'intera durata dell'utensile grazie ai nuovi granuli che vengono continuamente liberati.
  • Gli utensili sono sempre saldamente fissati grazie alla filettatura sul perno di bloccaggio, anch’esso di forma conica.
  • Cambio utensile semplice.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Lavorare con la punta e non con il lato dell'utensile, in modo che il calore sviluppato non danneggi lo strato di collante. Inserire il rotolo POLIROLL sul perno di bloccaggio sempre dal lato con il maggiore diametro. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Affilatura; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 11 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Download & documenti

Prodotti correlati