Descrizione:
	
	
                
                    
		Anelli abrasivi POLICAP con forma conica. Gli utensili POLICAP sono formati da un solo corpo e possono essere utilizzati sull'intera superficie. Adatto per l'uso universale sugli acciai (temprati, bonificati, non temprati). Appositamente studiato per applicazioni speciali, ad esempio nella costruzione di stampi e forme, nonché per le relative lavorazioni di riparazione. Adatto anche per la lavorazione di materie plastiche, legno e stucco nella costruzione di modelli.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Giri/min., opz.: 18500 RPM
- Abrasivo: Corindone A
- Ø esterno, piccolo: 15 mm
- ø esterno metrico: 20 mm
- Granulometria: 60
- Altezza: 65 mm
Vantaggi:
	
	
                
                    
		- Lo speciale processo produttivo garantisce la stabilità di forma dell'utensile e un eccezionale risultato di finitura.
- Cambio utensile semplice.
Uso:
	
	
                
                    
		- Suggerimenti di applicazione: I cappucci abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Non occorre smontare il perno di bloccaggio dalla macchina per sostituire l'utensile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s.
- Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
	
	
                
                    
		- Materiali da lavorare: - Fusioni d’acciaio
-  Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
-  Acciaio INOX
-  Acciai con durezza > 54 HRC
-  Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 
Nota:
	
	
                
                    
		- La velocità periferica massima consentita è di 25 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.