Rullo porta-cappucci POLICAP PCT forma a cono con punta arrotondata Ø 5x15 mm, gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220147283
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Supporto per capsule abrasive

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220147283
EAN / GTIN 4007220147283
Codice del produttore 42151400
Numero-L L51050 977
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Porta-cappucci abrasivi POLICAP compatibile, forma a cono con punta arrotondata KEL (ex forma L).

Proprietà:

  • Tipo PFERD: PCT KEL
  • Giri/min., max: 95000 RPM
  • Versione: nessuna informazione
  • Larghezza metrica: 15 mm
  • ø esterno metrico: 5 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Il cappuccio abrasivo è sempre saldamente fissato sul supporto, che si espande durante il lavoro.
  • Cambio utensile semplice.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 25 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello