Disco Poliflex SC Ø 125x20 mm, foro Ø 20 mm, legante PUR tenero SIC80

Codice art.: 4007220144794
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220144794
EAN / GTIN 4007220144794
Codice del produttore 41110408
Numero-L L51100 348
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Gli utensili per finitura Poliflex vengono prodotti con una accurata precisione di forma, una qualità eccezionalmente costante e tolleranze dimensionali molto rigorose. Ideali per la finitura, per satinare e per preparare la lucidatura, sono spesso utilizzati nella costruzione di stampi e forme. Per la finitura di superfici medie e grandi in lavorazione periferica. Gli utensili per finitura Poliflex con legante PUR sono costituiti da carburo di silicio verde (SiC). Il PUR è un legante molto tenero, disponibile in due gradi di durezza (PUR-W, PUR-MH). È uniformemente impregnato di granuli abrasivi.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 2300 RPM
  • Giri/min., opz.: 1500 RPM
  • Forma: Disco
  • Larghezza metrica: 20 mm
  • Ø foro: 20 mm
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Granulometria: 80
  • Legante: PUR-W

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Smerigliatura fredda e molto morbida grazie alla struttura aperta e al legante elastico.
  • Per ottenere una superficie fine e opaca.
  • Qualità delle superfici ottenute molto buona.
  • Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Profilare secondo necessità con un utensile per ravvivatura, a basso numero di giri. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–15 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Satinare (opacizzare e satinare)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

Fornitura:

  • Il perno di bloccaggio compatibile deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Download & documenti

Prodotti correlati