Ravvivatore per dischi abrasivi Ø 12x39 mm, lunghezza 435 mm per profilare e ravvivare

Codice art.: 4007220138700
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
Tipo di prodotto Utensile per affilare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220138700
EAN / GTIN 4007220138700
Codice del produttore 33300001
Numero-L L51090 634
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Ravvivatore per dischi abrasivi

Descrizione:

Accessorio perfetto per le mole a disco per macchine stazionarie PFERD TOOLS quando il disco abrasivo è intasato o si è deformato. Il rullo ravvivatore è costituito da dischi in acciaio temprato con denti a U. I dischi di rinforzo ondulati tra i dischi dentati conferiscono stabilità e resistenza al rullo dentato. Per velocità periferiche elevate, il ravvivatore presenta un asse con nipplo di lubrificazione integrato per garantire una lunga durata.

Proprietà:

  • Versione: Ravvivatore per dischi abrasivi
  • Larghezza, max: 63 mm
  • Larghezza metrica: 39 mm
  • Ø max: 500 mm
  • ø esterno metrico: 55 mm
  • ø rotolo metrico: 25 mm
  • Lunghezza, totale: 435 mm

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materiali abrasivi
    • Altro
    • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Altro

Download & documenti

Prodotti correlati