Set di mole abrasive STEEL EDGE 15 pz., gambo Ø 3 mm A80 per acciaio e fusioni d’acciaio

Codice art.: 4007220114476
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220114476
EAN / GTIN 4007220114476
Codice del produttore 33920231
Numero-L L51090 103
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il set comprende 15 piccole mole abrasive con diametro gambo 3 mm nelle forme e misure più comuni per finitura.

Proprietà:

  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Granulometria: fine

Vantaggi:

  • Durata elevata e usura ridotta dell'utensile grazie al legante duro e tenace.
  • Grazie alla loro stabilità si possono utilizzare efficacemente anche su macchine a basso numero di giri.
  • Ideale per la lavorazione di spigoli.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive STEEL EDGE raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 25 e i 40 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciaio

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati