Disco da taglio EHT 125x1,0 mm X-LOCK versione diritta, linea specialistica SG STEELOX per acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220113585
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220113585
EAN / GTIN 4007220113585
Codice del produttore 61341113
Numero-L L51080 244
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Gli specialisti di tutto il mondo si fidano di Blau e scelgono i dischi da taglio sottili PFERD TOOLS. Il programma PFERD TOOLS comprende i dischi da taglio sottili in molte varianti. C’è la soluzione adatta per ogni applicazione, ergonomica, efficiente e ai massimi livelli di sicurezza. I dischi da taglio sottili PFERD TOOLS sono caratterizzati da una speciale ricetta del legante. L’intenso lavoro di ricerca e sviluppo e la sua successiva realizzazione nei modernissimi stabilimenti produttivi garantiscono gli elevanti standard di qualità e sicurezza propri di PFERD TOOLS. L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alta capacità di taglio e durata elevatissima. Con il sistema Bosch X-LOCK per smerigliatrici angolari è possibile cambiare gli utensili in modo rapido e comodo. Invece di un foro rotondo, il sistema X-LOCK presenta un profilo a X che permette di fissare il pezzo sulla smerigliatrice angolare ad accoppiamento geometrico. Ciò garantisce il montaggio sicuro di svariati utensili in pochissimo tempo. Questo sistema, unico nel suo genere, soddisfa gli standard di qualità e sicurezza più elevati e resiste anche in condizioni d’impiego difficili e gravose.;X-LOCK di Bosch è il primo sistema di serraggio rapido al mondo per le smerigliatrici angolari: basta posizionare l’utensile sull’attacco X-LOCK, premere fino a sentire lo scatto, ed è pronto. Cambiare accessorio su una smerigliatrice angolare non è mai stato così facile. X-LOCK crea un nuovo standard che semplifica il lavoro per i professionisti e aumenta la produttività. Bosch Power Tools punta su partner forti come PFERD TOOLS. PFERD TOOLS ha sviluppato infatti il meccanismo per il collegamento tra l’elemento punzonato X-LOCK e l’abrasivo rigido, il disco lamellare o la spazzola, creando i presupposti per poterli produrre a livello industriale.
PFERDVALUE:
- PFERDEFFICIENCY raccomanda dischi da taglio sottili per risultati perfetti nel più breve tempo possibile.
- PFERDERGONOMICS raccomanda dischi da taglio sottili per ridurre in modo sostenibile le vibrazioni, il rumore e la polvere generati durante l’uso e per migliorare il comfort di lavoro.

Proprietà:

Giri/min., max: 12200 RPM
Forma: EHT / 41 / T1
Larghezza: 1 mm
Ø foro: 22.23 mm
Ø foro additivo: X-LOCK
Abrasivo: Korund A
Ø esterno: 125 mm

Vantaggi:

Con attacco X-LOCK per cambiare l’utensile in tutta comodità e velocemente.
Tagli sottili e privi di bave.
Massimo comfort e sicurezza.
Tagli rapidi.
Fissaggio sicuro con scatto udibile dell’utensile in sede.

Uso:

Suggerimenti di applicazione: Posizionare l’utensile sul sistema di serraggio X-LOCK della smerigliatrice angolare e fissarlo premendolo leggermente verso il basso. L’utensile si incastra in modo udibile. Smontare l’utensile azionando la leva.
Compiti di lavorazione: Taglio di profili; Taglio di lamiere; Taglio di materiale solido; Creazione di innovazioni.
Tipi di azionamento: Smerigliatrice angolare
Taglio di tubi
Rotaie di taglio
Taglio di materiale solido

Materiale:

Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio
Rapido avanzamento del lavoro grazie alle alte prestazioni di taglio.
Massima efficienza economica grazie alla massima durata degli utensili.
Ghisa duttile
Pelle fusa
Acciaio inossidabile (INOX)
Acciaio