Disco velcrato rete corindone KSS NET Ø 150 A120 lavorazione a bassa emissione di polveri con smerigliatrici rotorbitali

Codice art.: 4007220105337
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220105337
EAN / GTIN 4007220105337
Codice del produttore 45018014
Numero-L L51050 1019
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Nei dischi velcrati versione NET, legante e abrasivo sono fissati su un supporto in rete, ne nasce una struttura stabile e spaziata, che impedisce l’intasamento dell’utensile. Per uso universale, senza polvere, su superfici medie e grandi.

Proprietà:

  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 150 mm
  • Granulometria: 120

Vantaggi:

  • Durata e capacità di asportazione molto elevate.
  • Consente di ottenere superfici fini e molto uniformi.
  • Assenza di polvere grazie all’aspirazione.
  • La struttura della rete non si intasa.
  • Rete resistente antistrappo con elevata stabilità dei bordi.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: L’attacco per l’aspirazione lato macchina serve per aspirare efficacemente le polveri.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici rotorbitali

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Download & documenti

Prodotti correlati