Disco lamellare POLIFAN PFC 125x22,23 mm conico CO-FREEZE 80 SG INOX acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220104156
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220104156
EAN / GTIN 4007220104156
Codice del produttore 67712580
Numero-L L51120 185
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Disco lamellare POLIFAN appositamente sviluppato per l’acciaio inossidabile (INOX), con taglio ultrafreddo. Grazie al granulo ceramico CO con rivestimento speciale (FREEZE) raffreddante, anche in condizioni termiche svantaggiose, non si creano colori di rinvenimento, evitando così ulteriori lavorazioni.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Forma: PFC / B / T29
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Granulo ceramico CO-FREEZE
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Granulometria: 80

Vantaggi:

  • Grazie al rivestimento FREEZE si apporta nettamente meno calore nel pezzo rispetto ai dischi lamellari standard.
  • Rapido avanzamento nel lavoro e alta economicità grazie alla capacità di asportazione aggressiva.
  • Massima aggressività per l’intera durata dell’utensile.
  • Cambi utensili meno frequenti grazie alla durata eccezionale.
  • Formazione di scintille ridotta al minimo. È quindi praticamente escluso che altri pezzi in acciaio inossidabile vengano danneggiati a causa delle scintille incandescenti disperse.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Già al primo utilizzo di POLIFAN CO-FREEZE SG INOX le lamelle dopo pochi secondi presentano segni di usura insoliti. I riempitivi altamente efficaci formano una pellicola refrigerante sulla lamella (non “vetrifica”). Questa è la base del taglio ultrafreddo.
  • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Leghe a base di cobalto
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Acciaio INOX
    • Materiali da lavorare: Leghe a base di cobalto; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Acciaio INOX