Prolunga SPV 100-1/4 S3/8 n. di giri/min. max 25.000 incl. pinza da 1/4”

Codice art.: 4007220101926
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220101926
EAN / GTIN 4007220101926
Codice del produttore 87101504
Numero-L L51050 2137
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Con le prolunghe per mandrini si possono allungare i gambi degli utensili per molatura e frese. Consentono di raggiungere anche i punti più difficili e in particolare i fori molto profondi. Vengono inseriti nel mandrino della macchina elettrica o pneumatica oppure nell’impugnatura dell’albero flessibile e devono essere guidati manualmente. Con le prolunghe per mandrini si possono allungare i gambi degli utensili per molatura e frese. Consentono di raggiungere anche i punti più difficili e in particolare i fori molto profondi. Vengono inseriti nel mandrino della macchina elettrica o pneumatica oppure nell’impugnatura dell’albero flessibile e devono essere guidati manualmente. Prolunga per mandrini per l’uso manuale con diametro di 9 mm, lunghezza di 1000 mm, attacco dell’utensile di 3 mm e attacco del gambo di 6 mm. 2 chiavi di serraggio DM SW 6/7 mm e 1 pinza 3 mm.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 25000 RPM
  • Gruppo di pinze: 2
  • Incl. Ø pinza [mm]: 3
  • Peso netto: 0.64 kg
  • Ø inserimento dell’albero [mm]: 6
  • Ø mandrino, max: 9 mm
  • Ø portautensile: 3 mm
  • Lunghezza, attacco lato macchina: 28 mm
  • Lunghezza, totale: 1106 mm

Vantaggi:

  • Alternativa economica ai prodotti speciali basati su frese o mole abrasive con gambo lungo.

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili lunghezze speciali.

Nota:

  • Il numero di giri massimo consentito è di 25.000 giri/min.
  • Attenzione! Nell’utilizzo di prolunghe per mandrini si devono rispettare le norme di sicurezza e le norme antinfortunistiche vigenti. Si prega di non inserire utensili troppo grandi nella prolunga, perché vengono azionati da un’anima. La prolunga e la macchina devono essere mantenuti allineati. Facendo leva o impuntando l’utensile è possibile danneggiare la prolunga.
  • Quando si utilizzano gambi lunghi è obbligatorio inserire l’utensile nel pezzo (ad esempio nel foro, tubo, canale o nella scanalatura) prima di accendere la macchina. La prolunga è adatta solamente per l’uso manuale in combinazione con macchine pneumatiche, elettriche o ad albero flessibile per utensili con gambi standard. Viene inserita nella pinza centrata dell'apparecchio soltanto in combinazione con un utensile adatto al numero di giri consentito. La prolunga non deve mai essere bloccata sul raggio di raccordo. È vietato inserire una seconda prolunga o utensili con gambi maggiorati.