Nastro abrasivo in non tessuto VB 12x610 mm A240 F per finitura e finish con smerigliatrice a nastro stazionaria

Codice art.: 4007220101131
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220101131
EAN / GTIN 4007220101131
Codice del produttore 45011924
Numero-L L51050 759
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • fine, blu

Descrizione:

Uso universale nella lavorazione di superfici, ad es. tubature in metallo, e per la rimozione di tracce di pre-lavorazioni, di ossidazioni e per lavori di sbavo leggero. Per ottenere superfici opache e satinate. I nastri corti sono compatibili con le smerigliatrici a nastro reperibili in commercio. Essi sono indicati nella norma ISO 2976 nella categoria ″nastri abrasivi″. Granulometria POLIVLIES 240 F = fine (blu)

Proprietà:

  • Versione: fine, blu
  • Larghezza metrica: 12 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • Lunghezza metrica: 610 mm
  • Granulometria: 240 F

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Elevata resistenza allo strappo con flessibilità ottimale.
  • Risultati costanti grazie all’ottima adesione del granulo.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 5–15 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Affilatura; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici a nastro e bracci a nastro

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Nota:

  • Attenersi ai consigli per la sicurezza del VDS (Associazione tedesca abrasivi) “Consigli per la sicurezza per l’uso corretto di nastri abrasivi”.