Mola abrasiva INOX cilindrica Ø 50x25 mm, gambo Ø 6 mm A24 per acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220100394
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220100394
EAN / GTIN 4007220100394
Codice del produttore 31332742
Numero-L L51090 477
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

La versione INOX è particolarmente indicata nella lavorazione di superfici piane in acciaio INOX e per l'uso universale su metalli non ferrosi e bronzo. Le applicazioni di questi utensili sono la sgrossatura di getti in acciaio inossidabile (INOX) e la molatura di forme in leghe termoresistenti. La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di fori, raggiature e profili.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 19000 RPM
  • Giri/min., opz.: 19000 RPM
  • Forma: W 242
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Granulometria: 24
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Il taglio freddo permette di lavorare anche materiali sensibili alle temperature.
  • Grande comfort di lavoro grazie alle ridotte vibrazioni.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive INOX raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 35 e i 50 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Bronzo
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciaio INOX
    • Materiali da lavorare: Bronzo; Metallo non ferroso duro; Acciaio INOX

Nota:

  • Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati