Disco da taglio EHT 105x1,0x16 mm versione diritta, linea universale PSF STEELOX per acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220098493
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220098493
EAN / GTIN 4007220098493
Codice del produttore 61741105
Numero-L L51080 220
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il programma di ingresso della linea universale PSF comprende utensili robusti per la lavorazione dei materiali più comuni. Gli utensili della linea universale PSF garantiscono ottimi risultati mantenendo al contempo un'elevata economicità. Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alta capacità di taglio e ottima durata. Gli specialisti di tutto il mondo si fidano di Blau e scelgono i dischi da taglio sottili PFERD TOOLS. Il programma PFERD TOOLS comprende i dischi da taglio sottili in molte varianti. C’è la soluzione adatta per ogni applicazione, ergonomica, efficiente e ai massimi livelli di sicurezza. I dischi da taglio sottili PFERD TOOLS sono caratterizzati da una speciale ricetta del legante. L’intenso lavoro di ricerca e sviluppo e la sua successiva realizzazione nei modernissimi stabilimenti produttivi garantiscono gli elevanti standard di qualità e sicurezza propri di PFERD TOOLS.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 14500 RPM
  • Forma: EHT / 41 / T1
  • Larghezza metrica: 1 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 16 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 105 mm

Vantaggi:

  • Ideale per smerigliatrici angolari a batteria.
  • Tagli sottili e privi di bave.
  • Massimo comfort e sicurezza.
  • Tagli rapidi.
  • Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio