Disco da taglio da laboratorio T 250x2x32 mm linea SG LAB HD STEELOX per acciaio

Codice art.: 4007220093924
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220093924
EAN / GTIN 4007220093924
Codice del produttore 66300060
Numero-L L51070 274
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il programma PFERD TOOLS offre dischi da taglio da laboratorio (LAB) nelle diverse versioni e misure. I dischi da taglio da laboratorio vengono utilizzati per l’esecuzione di tagli di precisione e per il taglio rapido di provini di laboratorio. L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Utensile molto tagliente in durezza H con rinforzo centrale per acciaio e ghisa. Per effettuare tagli di precisione e tagliare rapidamente provini di laboratorio.

Proprietà:

  • Velocità massima consentita, max: 80 m/s
  • Giri/min., max: 6100 RPM
  • Forma: EHT / 41 / T1
  • Larghezza metrica: 2 mm
  • Ø foro: 32 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 250 mm
  • Durezza: H

Vantaggi:

  • Specifico per il taglio di provini metallografici, grazie all’abrasivo aggressivo.
  • Sicurezza nel tagliare grazie all’elevata qualità di taglio.
  • Il rinforzo centrale garantisce un’elevata stabilità.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Idoneo anche per taglio a umido.
  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Taglio di tubi; Taglio di profilati; Taglio di materiali pieni
  • Tipi di macchina: Troncatrice da laboratorio; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio