Impugnatura MIM HAS 3/600 SP3 60.000-1.000 giri/min./260 Watt

Codice art.: 4007220071281
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220071281
EAN / GTIN 4007220071281
Codice del produttore 83000103
Numero-L L51700 193
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco rapido senza attrezzi

Descrizione:

Impugnatura diritta per micromotori, adatta agli azionamenti micromotore MIM STG 3/600 e MIM STG 3/800. 1,8 m di lunghezza cavo con impugnatura, 2 chiavi di serraggio, pinza 3 o 6 mm Impugnatura con sistema di serraggio rapido senza chiave (SP).

Proprietà:

  • Tipo PFERD: MIM HAS 3/600 SP3
  • Potenza assorbita: 260 Watt
  • Potenza resa: 150 Watt
  • Intervallo di numero di giri, da: 1000 RPM
  • Range di potenza fino: 60000 RPM
  • Gruppo di pinze: 17
  • Versione: Attacco rapido senza attrezzi
  • Tensione d’ingresso 2: 50 Volt
  • Tensione d’ingresso: 36 Volt
  • Larghezza metrica: 30 mm
  • Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
  • Lunghezza metrica: 160 mm
  • Peso netto: 0.315 kg
  • Altezza: 30 mm

Vantaggi:

  • Elevatissima velocità concentrica.
  • Molto silenziosa.
  • Limitazione automatica del numero di giri.
  • Non si avvia senza utensile montato.

Nota:

  • Bassa tensione.
  • Interruttore Start/Stop sull’impugnatura.