Descrizione:
I motori a turbina si contraddistinguono per le loro prestazioni stabili con un numero giri elevato. La smerigliatrice angolare pneumatica con motore a turbina è dotata di un attacco per utensili con filettatura interna o attacco flangiato. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova sotto. La macchina per utensili pneumatica con regolatore centrifugo integrato può essere utilizzata solo senza olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. Filettatura interna dell'attacco 1/2″, 2 chiavi di serraggio, 1 flangia mobile, 1 flangia di serraggio, 1 distanziale, cuffia di protezione, impugnatura antivibrazioni.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza senza olio: 2600 Watt
- Numero di giri senza olio: 12000 RPM
- Versione a valvola: Leva
- Larghezza metrica: 40 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.9 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 2.25 m³/min
- Lunghezza metrica: 295 mm
- Peso netto: 2.2 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 16 mm
- Ø filettatura: M14
- Ø portautensile: 22.23 mm
- Scarico dell'aria: in basso
- Altezza: 97 mm
Vantaggi:
- La macchina per utensili è efficiente.
- L’attacco filettato della macchina per utensili la rende ottimale per gli utensili raccomandati con filettatura interna o attacco flangiato.
- L’attacco filettato della macchina per utensili la rende ottimale per gli utensili raccomandati con filettatura interna o attacco flangiato. Diametro max utensile fino a 125 mm.
- Il regolatore centrifugo integrato garantisce un numero di giri costante durante l’utilizzo.
- Bloccaggio del mandrino per cambio utensile con una chiave.
Nota:
- L’uso di olio nell’aria compressa può causare danni al motore.