Trapano per perforazione a secco diamantato DPD FL Ø 8 mm gambo Ø 12 mm PSF per piastrelle (trapano)

Codice art.: 4007220070284
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
Codice articolo 4007220070284
EAN / GTIN 4007220070284
Codice del produttore 68300093
Numero-L L51070 413
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I trapani per perforazione a secco diamantati sono ideali per praticare fori e cavità tonde in piastrelle e mattonelle.

Proprietà:

  • Spessore max pezzo: 30 mm
  • Abrasivo: Diamante
  • ø esterno metrico: 8 mm
  • Ø gambo metrico: 12 mm
  • Altezza, rivestimento: 6 mm

Vantaggi:

  • Diamanti di elevata qualità.
  • Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
  • Lunga durata.
  • Elevato comfort di taglio.
  • Grande convenienza.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido, l’utensile si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo e di produzione di polvere. Applicare una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Perforazione
  • Tipi di macchina: Trapano

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Piastrelle
    • Materiali da lavorare: Piastrelle

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.