Set dischi da taglio diamantati 3 pz. 115x1,6/1,9 mm PSF Allround

Codice art.: 4007220069967
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
Codice articolo 4007220069967
EAN / GTIN 4007220069967
Codice del produttore 68300062
Numero-L L51700 101152
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il set contiene tre diversi dischi da taglio per l’industria edilizia con diametro 115 mm. Versione DS con bordo segmentato per tagli rapidi. Versione DG con bordo chiuso per tagli pratici (TURBO) Versione DG FL con bordo chiuso per tagli molto fini, ad es. piastrelle e mattonelle.

Proprietà:

  • Ø foro: 22.23 mm
  • ø esterno metrico: 115 mm

Vantaggi:

  • Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
  • Diamanti di elevata qualità.
  • Lunga durata.
  • Elevato comfort di taglio.
  • Grande convenienza.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Applicare una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile.
  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture