Fresa metallo duro per uso professionale CAST albero KEL Ø 12x30 mm, gambo Ø 8 mm per ghisa

Codice art.: 4007220068014
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220068014
EAN / GTIN 4007220068014
Codice del produttore 21125284
Numero-L L51140 756
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Con il taglio CAST, PFERD TOOLS ha creato frese innovative studiate appositamente per la lavorazione della ghisa. Queste frese si distinguono per la loro capacità di asportazione elevatissima su ghisa e conquistano per il loro basso carico d’urto, con una netta riduzione delle vibrazioni e del rumore. Fresa a cono con punta arrotondata conforme alle Norme DIN 8032.

Proprietà:

  • Versione ad angolo raggio: 2.6 mm
  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 12000 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 20000 RPM
  • Taglio: CAST
  • ø esterno metrico: 12 mm
  • Ø gambo metrico: 8 mm
  • Angolo: 14 °
  • Lunghezza, dentatura: 30 mm
  • Lunghezza, totale: 70 mm

Vantaggi:

  • Fino al 100% in più di capacità di asportazione nell'utilizzo su ghisa grazie all'innovativa geometria dei denti rispetto alle punte di fresatura convenzionali con dentatura con rompitruciolo.
  • Aggressività percettibile, trucioli grandi e ottimo scarico dei trucioli.
  • Grande comfort grazie alla riduzione delle vibrazioni e del rumore.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 8 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ghisa
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ghisa; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)

Nota:

  • L’elevata capacità di asportazione può causare scolorimenti del gambo. Questi non rappresentano un rischio di sicurezza.