Descrizione:
	
	
                
                    
		Il taglio 3 PLUS con rompitruciolo è ideale per la lavorazione di ghisa, acciaio, acciaio inossidabile (INOX), leghe a base di nichel e titanio. Ha una capacità di asportazione del materiale elevata. Le frese in metallo duro per uso universale, invece, sono ideali per lavori di finitura e sgrossatura sui principali materiali utilizzati dall’industria. Vantano una buona capacità di asportazione e possono essere utilizzate su più materiali. Fresa a sfera conforme alle Norme DIN 8032 con taglio conforme alle Norme DIN 8033.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 14000 RPM
- Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 8000 RPM
- Giri/min. da, materiali termoresistenti: 8000 RPM
- Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 8000 RPM
- Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 14000 RPM
- Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 19000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 11000 RPM
- Giri/min. fino a, materiali termoresistenti: 14000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 11000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 19000 RPM
- Taglio: 3 PLUS
- ø esterno metrico: 10 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Lunghezza, dentatura: 9 mm
- Lunghezza, totale: 49 mm
Vantaggi:
	
	
                
                    
		- Massima capacità di asportazione grazie al giusto rapporto tra metallo duro, geometria e taglio.
- Lunga durata.
- Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
- Elevata qualità della superficie.
Uso:
	
	
                
                    
		- Suggerimenti di applicazione: Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
- Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta
Materiale:
	
	
                
                    
		- Materiali da lavorare: - Ghisa temprata
-  Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
-  Acciai da cementazione
-  Ghisa
-  Fusioni d’acciaio
-  Leghe a base di cobalto
-  Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
-  Leghe di alluminio dure
-  Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
-  Metalli termoresistenti
-  Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
-  Acciaio INOX
-  Acciaio
-  Acciaio, fusioni d’acciaio
-  Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
-  Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
-  Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
-  Acciai per utensili
-  Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)