• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco in panno TR feltro Ø 22x10 mm, gambo Ø 3 mm per la lucidatura a specchio con pasta

Codice art.: 4007220034576
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco in tessuto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220034576
EAN / GTIN 4007220034576
Codice del produttore 44270228
Numero-L L51050 1078
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • FZ

Descrizione:

I dischi in panno con gambo sono ideali per la pre-lucidatura, la lucidatura e la lucidatura a specchio con pasta per lucidatura nella costruzione di stampi e forme. Versione FZ (panno di feltro) per la pre-lucidatura e lucidatura in combinazione con le relative paste per lucidatura.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 17350 RPM
  • Giri/min., opz.: 13000 RPM
  • Versione: FZ
  • Larghezza metrica: 10 mm
  • ø esterno metrico: 22 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Profilabili a piacimento e quindi utilizzabili anche per utensili con geometrie complesse.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Durante la lucidatura assicurarsi che l’utensile non si surriscaldi. Accertarsi di usare una quantità sufficiente di pasta per lucidatura.
  • Tipi di lavorazione: Lucidatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

Download & documenti

Prodotti correlati