Microspazzola a tazza TBU Ø 15 mm, gambo Ø 3 mm, fili in materiale sintetico Ø 0,15

Codice art.: 4007220033388
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220033388
EAN / GTIN 4007220033388
Codice del produttore 43209256
Numero-L L51510 639
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura. Da utilizzare frontalmente lavorando con tutto lo spessore dei fili. Adatte soprattutto su superfici piccole. PFERD TOOLS offre un’ampia gamma di microspazzole per lavori di precisione. Sono compatibili con le macchine ad albero flessibile, i micromotori e le macchine elettriche. Le spazzole con materiale dei fili in nylon sono particolarmente ideali per la lavorazione di materiali che si rigano o danneggiano facilmente, ad esempio le materie plastiche tenere. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 20000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 1200 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 5000 RPM
  • Larghezza metrica: 3 mm
  • Sistema di alloggiamento: Gambo
  • Ø tazza: 8 mm
  • Ø materiale dei fili: 0.15 mm
  • ø esterno metrico: 15 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Materiale dei fili: Nylon
  • Lunghezza, fili: 5 mm
  • Lunghezza, totale: 45 mm

Vantaggi:

  • Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
  • Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Duroplastici
    • Altri metalli non ferrosi
    • Termoplasti
    • Materiali da lavorare: Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Termoplasti

Nota:

  • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.