Microspazzola a disco RBU Ø 22x2 mm, gambo Ø 3 mm, setola di maiale bianca

Codice art.: 4007220032657
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220032657
EAN / GTIN 4007220032657
Codice del produttore 43100757
Numero-L L51510 599
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura. PFERD TOOLS offre un’ampia gamma di microspazzole per lavori di precisione. Sono compatibili con le macchine ad albero flessibile, i micromotori e le macchine elettriche. Le spazzole con setole naturali (setole animali) sono soprattutto ideali per lavori leggeri di pulizia e rimozione di polveri nonché per lucidare (in combinazione con le paste per lucidare). Setola meno flessibile e più dura rispetto alle spazzole con fili in setola di capra. Le setole naturali resistono a temperature fino a 150 °C.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 4000 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 10000 RPM
  • Larghezza metrica: 2 mm
  • Sistema di alloggiamento: Gambo
  • Ø materiale dei fili: 0 mm
  • ø esterno metrico: 22 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Materiale dei fili: Setola bianca (SBW)
  • Lunghezza, fili: 6 mm
  • Lunghezza, totale: 46 mm

Vantaggi:

  • Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
  • Lavorazione precisa in punti difficili da raggiungere.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare la spazzola con pasta per lucidatura per ottenere un risultato ottimale.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Lucidatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Metallo non ferroso duro
    • Metalli termoresistenti
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Acciaio INOX
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Nota:

  • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.