Protezione acciaio inox SHINER IS-S 500 contenuto 500 ml in bomboletta spray

Codice art.: 4007220027332
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
Codice articolo 4007220027332
EAN / GTIN 4007220027332
Codice del produttore 42200055
Numero-L L51050 693
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I detergenti e prodotti per la manutenzione sono altamente efficaci e sono adatti per i più svariati componenti. Prodotto per la manutenzione per proteggere e preservare l’acciaio inossidabile, l’alluminio, il vetro e le materie plastiche. Rimuove la polvere, le impronte digitali, l’olio e le leggere incrostazioni di calcare.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: INOX SHINER IS-S 500
  • Contenuto metrico: 500 ml

Vantaggi:

  • Lascia una pellicola protettiva asciutta e lucida.
  • Molto facile da usare.
  • Non lascia aloni.
  • Molto versatile.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Spruzzare, distribuire uniformemente sulla superficie con un panno morbido di tessuto o di carta e asciugare. Sulle superfici lucidate a specchio effettuare prima una prova di compatibilità.
  • Tipi di lavorazione: Pulire
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciaio INOX
    • Termoplasti
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciaio INOX; Termoplasti